Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 6, blank
WN 6334 / DIN 6334 Stahl 6 blank
MU-6KT-WN6334-6-3,0D-SW13-M8
Art.-Nr.
0369999108
EAN 4050642509887
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
m = 3d
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
RoHS-konform | Ja |