Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 6, blank
WN 6334 Stahl 6 blank
MU-6KT-WN6334-6-3,0D-SW19-M12
Art.-Nr. 0369999112
EAN 4050642509948
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
m = 3d
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (m1) | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 21,1 mm |
RoHS-konform | Ja |