Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 6, verzinkt, blau passiviert (A2K)

WN 6334 Stahl 6 verzinkt
MU-6KT-WN6334-6-3,0D-SW36-(A2K)-M24

Art.-Nr. 0369999224

EAN 4050642510296

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 6, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0369999224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

m = 3d

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

72 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

WN 6334

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen