Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, blank
WN 6334 Stahl 8 blank
MU-6KT-WN6334-8-SW22-M14
Art.-Nr. 5140114
EAN 4046777717259
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
m = 3d
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (m1) | 42 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 24,49 mm |
RoHS-konform | Ja |