Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, blank

WN 6334 Stahl 8 blank
MU-6KT-WN6334-8-SW24-M16

Art.-Nr. 5140116

EAN 4046777717273

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, blank

Art.-Nr. 5140116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

m = 3d
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

48 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

WN 6334

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

26,75 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen