Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

WN 6334 / DIN 6334 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-WN6334-8-SW27-(A2K)-M18

Art.-Nr. 5140218
EAN 4046777717051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5140218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

m = 3d
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M18

Höhe (m1)

54 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Normen

WN 6334

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

29,56 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen