Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 934, Messing, vernickelt (E2J)

DIN 934 Messing vernickelt
MU-6KT-DIN934-MS-SW4-(E2J)-M2

Art.-Nr. 03072

EAN 4047376944138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN 934, Messing, vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 03072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2

Höhe (m1)

1,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW4

Normen

DIN 934

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen