Sechskantmutter DIN 934, Messing, vernickelt (E2J)
DIN 934 Messing vernickelt
MU-6KT-DIN934-MS-SW5,5-(E2J)-M3
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Höhe (m1) | 2,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |