Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL

DIN 934 Stahl I10I Zink-Lamelle silber Geomet 321
MU-6KT-DIN934-I10I-SW55-(GE3A/VL)-M36

Art.-Nr. 01021 36

EAN 4052703019861

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL

Art.-Nr. 01021 36

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.


  • Schichtdicke: 6–8 μm

  • Reibwert: 0,09–0,14


Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:


  • Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien

  • Erfüllt die EU-Altautorichtlinie. Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit >=720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)

  • Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)

  • Umweltverträglichkeit, wasserbasierend

  • Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion

  • Hitzebeständigkeit mindestens 300°C

  • Sehr gute Lackhaftung
Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Höhe (m1)

29 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I10I

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen