Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL
MU-6KT-DIN934-I10I-SW95-(GE3A/VL)-M64
Art.-Nr. 01021 64
EAN 4049557883502
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.
- Schichtdicke: 6–8 μm
- Reibwert: 0,09–0,14
Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:
- Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien
- Erfüllt die EU-Altautorichtlinie. Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit >=720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)
- Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)
- Wasserbasierend
- Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion
- Hitzebeständigkeit mindestens 300°C
- Sehr gute Lackhaftung
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M64 |
Höhe (m1) | 51 mm |
Außenantrieb (s1) | SW95 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I10I |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |