Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 934 Stahl I10I verzinkt
MU-6KT-DIN934-I10I-SW65-(A2K)-M42

Art.-Nr. 0324042

EAN 4046778204727

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0324042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (m1)

34 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I10I

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen