Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, gelb verzinkt (A2C/A3C)

DIN 934 Stahl I6I / I8I gelb verzinkt
MU-6KT-DIN934-I8I-SW65-(A3C)-M42

Art.-Nr. 03170042
EAN 4038898906971

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, gelb verzinkt (A2C/A3C)

Art.-Nr. 03170042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (m1)

32,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen