Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN 934, Stahl I8I, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

DIN 934 Stahl I6I / I8I verzinkt Dickschichtpass.
MU-6KT-DIN934-I8I-SW32-(VZD)-M22

Art.-Nr. 0317522

EAN 4058794212693

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I8I, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 0317522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (m1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen