Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter DIN EN 14399-4, Stahl 10Z, feuerverzinkt für HV-Garnituren

EN 14399-4 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-EN14399/4-10Z-K1-SW46-(TZN)-M27

Art.-Nr. 007905 27

EAN 4047376326965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter DIN EN 14399-4, Stahl 10Z, feuerverzinkt für HV-Garnituren

Art.-Nr. 007905 27

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4. Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10Z

  • Stahl feuerverzinkt

  • MoS2 geschmiert
Hinweis

„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M27

Höhe (m1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

EN 14399-4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10Z

Oberfläche

Feuerverzinkt

k-Klasse

K1

Ausführung

Mit großer Schlüsselweite

Geregelter Bereich

hEN 14399-1

Einsatzbereich

Stahlbau

Geeignet für

Verbindungen mit HV Schrauben in Stahlkonstruktionen

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen