Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment

DIN 934/DIN 125, A2 1200-teilig Sysko
SHB/MU-SYSKO-DIN934/125-A2-1200TLG

Art.-Nr. 5964032200

EAN 4058794184167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment

Art.-Nr. 5964032200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1200-teilig im Systemkoffer 4.4.1. Sechskantmuttern DIN 934 / Flache Scheiben, für Sechskantschrauben und Muttern, A2

Sortiment mit 1200 Teilen


  • 100 M3 Sechskantmuttern

  • 100 M4 Sechskantmuttern

  • 100 M5 Sechskantmuttern

  • 100 M6 Sechskantmuttern

  • 100 M8 Sechskantmuttern

  • 50 M10 Sechskantmuttern

  • 50 M12 Sechskantmuttern

  • 100 Unterlegscheiben Ø 3,2 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 5,3 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 6,4 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 8,4 mm

  • 50 Unterlegscheiben Ø 10,5 mm

  • 50 Unterlegscheiben Ø 13,0 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

4010,000 g

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1200 STK

Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment inklusive:
50 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW17-M10

Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW19-M12

Menge: 50 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW5,5-M3

Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW7-M4

Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW8-M5

Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW10-M6

Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2, blank

MU-6KT-DIN934-A2-SW13-M8

Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D10,5

Menge: 50 x
50 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D13,0

Menge: 50 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D3,2

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D4,3

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D5,3

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D6,4

Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

SHB-DIN125-A-140HV-A2-D8,4

Menge: 100 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 16 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 52 x 78 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen