Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

ISO 4032 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW5-M2,5

Art.-Nr. 0322925

EAN 4048539044504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 0322925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2,5

Höhe (m1)

2 mm

Außenantrieb (s1)

SW5

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen