Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank für den Druckbehälterbau
ISO 4032 Edelstahl A4 70 blank AD W 7/2
MU-ISO4032-ADW7/2-A4/70-SW13-M8
Art.-Nr. 009278
EAN 4053479064444
 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmuttern für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.
- Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatt W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)!
Das "VdTÜV-Merkblatt 1253/4" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 | 
| Höhe (m1) | 6,8 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW13 | 
| Normen | ISO 4032 | 
| Werkstoff | Edelstahl A4 | 
| Festigkeitsklasse | 70 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Geregelter Bereich | AD W 7/2 | 
| RoHS-konform | Ja |