Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank für den Druckbehälterbau

ISO 4032 Edelstahl A4 70 blank AD W 7/2
MU-ISO4032-ADW7/2-A4/70-SW36-M24

Art.-Nr. 0092724
EAN 4053479064529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank für den Druckbehälterbau

Art.-Nr. 0092724

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantmuttern für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.


  • Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatt W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)!
Hinweis

Das "VdTÜV-Merkblatt 1253/4" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen



ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

21.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Geregelter Bereich

AD W 7/2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen