Sechskantmutter ISO 4032 Messing, blank
ISO 4032 Messing blank
MU-6KT-ISO4032-MS-SW10-M6
Art.-Nr. 030096
EAN 4038898796572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 5,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |