Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Messing, vernickelt (E2J)

ISO 4032 Messing vernickelt
MU-6KT-ISO4032-MS-SW5-(E2J)-M2,5

Art.-Nr. 0307925
EAN 4038898608851

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Messing, vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 0307925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2,5

Höhe (m1)

2 mm

Außenantrieb (s1)

SW5

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen