Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur
ISO 4032 Polyamid 6.6 natur
MU-6KT-ISO4032-PA6.6-SW24-M16
Art.-Nr.
032316
EAN 4063275082726
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Metrisches Regelgewinde
- Zugfestigkeit 60–80 N/mm²
- Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
- Wasseraufnahme 8–10%
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 13 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |