Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur

ISO 4032 Polyamid 6.6 natur
MU-6KT-ISO4032-PA6.6-SW5,5-M3

Art.-Nr. 03233

EAN 4011231339919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur

Art.-Nr. 03233

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Metrisches Regelgewinde

  • Zugfestigkeit 60–80 N/mm²

  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

  • Wasseraufnahme 8–10%
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Höhe (m1)

2,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Normen

ISO 4032

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen