Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank
ISO 4032 Stahl 10 blank
MU-6KT-ISO4032-10-SW27-M18
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (m1) | 15.8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)