Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank
ISO 4032 Stahl 10 blank
MU-6KT-ISO4032-10-SW46-M30
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)  | M30  | 
Höhe (m1)  | 25,6 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW46  | 
Normen  | ISO 4032  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |