Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)
ISO 4032 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4032-10-(TZN)-SW41-M27
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M27 |
Höhe (m1) | 23,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |