Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

ISO 4032 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4032-10-(TZN)-SW55-M36

Art.-Nr. 452860636

EAN 4062856205479

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 452860636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Höhe (m1)

31 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen