Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4032 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-ISO4032-10-SW55-(A2K)-M36
Art.-Nr. 03249036
EAN 4048539587377
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M36 |
Höhe (m1) | 31 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |