Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 5-2, blank für den Druckbehälterbau

ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
MU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-SW16-M10

Art.-Nr. 006590210

EAN 4050382587657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 5-2, blank für den Druckbehälterbau

Art.-Nr. 006590210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantmuttern für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt


  • Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatt W 7/1 (früher W 7) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)

  • Durch den Zusatz-2 zum Kennzeichen der Festigkeitsklasse ist Thomasstahl (Verfahren zur Stahl-Erzeugung) ausgeschlossen
Hinweis

Das "VdTÜV-Merkblatt 1253/4" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen



ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5-2

Oberfläche

Blank

Geregelter Bereich

AD W 7/1

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen