Sechskantmutter ISO 4032, Stahl 5-2, blank für den Druckbehälterbau
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
MU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-SW46-M30
Art.-Nr. 006590230
EAN 4050382590947
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmuttern für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt
- Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatt W 7/1 (früher W 7) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)
- Durch den Zusatz-2 zum Kennzeichen der Festigkeitsklasse ist Thomasstahl (Verfahren zur Stahl-Erzeugung) ausgeschlossen
Das "VdTÜV-Merkblatt 1253/4" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (m1) | 25,6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5-2 |
Oberfläche | Blank |
Geregelter Bereich | AD W 7/1 |
RoHS-konform | Ja |