Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

ISO 4032 Stahl 6/8 blank
MU-6KT-ISO4032-6-SW7-M4

Art.-Nr. 031094

EAN 4057708191789

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

Art.-Nr. 031094

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Höhe (m1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen