Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank
ISO 4032 Stahl 6/8 blank
MU-6KT-ISO4032-8-SW36-M24
Art.-Nr. 0310924
EAN 4046778067766
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (m1) | 21,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |