Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, vernickelt (E2J)
ISO 4032 Stahl 8 vernickelt
MU-6KT-ISO4032-8-(E2J)-SW8-M5
Art.-Nr. 45286055
EAN 4060052788734
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 4,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |