Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

ISO 4032 Stahl 8 gelb verzinkt (A3C)
MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(A3C)-M10

Art.-Nr. 031790010

EAN 4045727507452

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 031790010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen