Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
ISO 4032 Stahl 8 gelb verzinkt (A3C)
MU-6KT-ISO4032-8-SW21-(A3C)-M14
Art.-Nr. 031790014
EAN 4038898967606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (m1) | 12,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW21 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |