Sechskantmutter
DIN 934 Stahl I10I Zink-Lamelle silber
MU-6KT-DIN934-I10I-SW13-(ZFSHL)-M8
Art.-Nr.
01025 8
EAN 4061975196026
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 934, Stahl |10|, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
- * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 6.5 cm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | I10I |
Overflade | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |