Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter

ISO 4032 Stahl 10 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-ISO4032-10-SW46-(VZD)-M30

Art.-Nr. 452850330
EAN 4059608831611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter

Art.-Nr. 452850330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (m1)

25,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen