Sechskantmutter
ISO 4032 Stahl 5-2 blank
MU-6KT-ISO4032-5-2-SW24-M16
Art.-Nr.
0065801016
EAN 4045727733318
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4032, Stahl 5-2 blank
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 14,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5-2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |