Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter

ISO 4032 Stahl 6/8 gelb verzinkt (A2C)
MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2C)-M5

Art.-Nr. 031785

EAN 4038898521693

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter

Art.-Nr. 031785

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Stahl 6 / 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

4,7 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen