Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter

ISO 4032 Edelstahl A4 80 blank
MU-6KT-ISO4032-A4/80-SW10-M6

Art.-Nr. 03269996
EAN 4055375037539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter

Art.-Nr. 03269996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Edelstahl A4-80, blank
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Height (m1)

5.20 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4032

Material

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

80

Surface

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen