Sechskantmutter
ISO 4032 Edelstahl A4 80 blank
MU-6KT-ISO4032-A4/80-SW18-M12
Art.-Nr.
032699912
EAN 4056808383223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4032, Edelstahl A4-80, blank
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (m1) | 10.8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 80 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |