Sechskantmutter Typ B/A4 DIN 934 Edelstahl A4 mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Edelstahl A4
Sechskantmutter Edelstahl A4 für W-FAZ-IG
MU-6KT-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M8
Art.-Nr. 0904808140
EAN 4048539961559
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4 und Gewindestange
Zu verwenden mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Hinweis
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 934 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!