Sechskantmutter Zoll ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 blank, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.2.2 Stahl GR5 blank UNC
MU-6KT-GR5-(BLK)-3/8_16
Art.-Nr. 7738337
EAN 4052703944965
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser Zoll (D) | 3/8 in |
Höhe (m1) | 0,337 in |
Schlüsselweite (s1) | 9/16 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 16 |