Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter Zoll ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNF (Feingewinde)

ASME B18.2.2 Stahl GR5 verzinkt UNF
MU-6KT-GR5-(ZN)-1/4_28

Art.-Nr. 7738015

EAN 4057709283599

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter Zoll ASME B18.2.2, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert, UNF (Feingewinde)

Art.-Nr. 7738015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J995 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser Zoll (D)

1/4 in

Höhe (m1)

0,2260 in

Schlüsselweite (s1)

7/16 Zoll

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

UNF

Gangzahl pro Zoll

28

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen