Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter aus Kunststoff

Sechskantmutter aus Kunststoff
KSTMU-4,8MM/22MM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300012

EAN 4065746639880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter aus Kunststoff

Art.-Nr. 0500300012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen
  • Schnell und einfach montieren durch Druck auf den Bolzen (nur bei Grobgewindebolzen)

  • Demontieren möglich, einfach Mutter herausdrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen.

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

Flanschdurchmesser

22,00 mm

Höhe

10,30 mm

Schlüsselweite

10 mm

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

07147169847, 07147166870, 50504884, WHT003207

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen