Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank
DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-17H-SW36-M24
Art.-Nr. 031978 24
EAN 4046778851570
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 17H |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |