Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-17H-SW46-M30

Art.-Nr. 031978 30

EAN 4057709882631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

Art.-Nr. 031978 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen