Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-17H-SW55-M36

Art.-Nr. 03197836

EAN 4047376431393

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

Art.-Nr. 03197836

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Höhe (m1)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen