Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-17H-SW70-M45

Art.-Nr. 031978 45

EAN 4050382561640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

Art.-Nr. 031978 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M45

Höhe (m1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW70

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B