Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
DIN 936 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN936-17H-SW50-(VZD)-M33
Art.-Nr. 03191533
EAN 4059609389296
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M33 |
Höhe (m1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Härteklasse | 17H |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |