Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 936 Stahl verzinkt
MU-6KT-DIN936-17H-SW46-(A2K)-M30

Art.-Nr. 031930

EAN 4011231337120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 031930

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen